Wägeschalen
280 ml, 114 mm, 50 mm, 114 mm, B
Artikelnr. 611-3242
Anbieter: Novelis
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium, konisch.
Typ A: Plane Wandflächen mit verstärktem Rand.
Typ B: Flacher Boden mit gewellten Seiten.
Spezifikationen
- Ø Öffnung:114 mm
- Ext.Ø:114 mm
- Typ:B
- Kapazität:280 ml
- Seq:07
- I-Höhe:50 mm



