Deckgläser
Round cover glasses, #1,5, 25 mm, Borosilikatglas
Artikelnr. 630-2213
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.
- Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
- Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
- Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung
Suitable for fluorescence microscopy.
Spezifikationen
- Ø:25 mm
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:Round cover glasses
- Material:Borosilikatglas
- Seq:06
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



