Schalen
Rechteckig, 330 ml, - mm, 83×121×48 mm
Artikelnr. 216-1559
Anbieter: Novelis
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:330 ml
- Bezeichnung:Rechteckig
- Seq:01
- B×T×H:83×121×48 mm



