Dosierlöffel, Einweg, SteriWare®
180 mm, Ø 43 mm, 20 ml, HDPE
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
Mit diesen Dosierlöffeln können kleine Mengen genau gemessen werden. Es besteht aus HDPE und ist für die Verwendung direkt aus dem Beutel konzipiert.
- In einem Reinraum geformt und verpackt
- BSE-/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vollständig validiertes Sterilisationsverfahren. SAL 10⁻⁶
- Verfügbar in einer Auswahl an Größen von 1 bis 20 ml
Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet: Materialien gemäß FDA & EU 10/2011.
Verpackung: Einzeln verpackt.
Spezifikationen
- Kapazität:20 ml
- Länge:180 mm
- Material:HDPE
- Seq:06
- Löffelmaße:Ø 43 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



