Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Persönliche Fallbegrenzer, TurboLite

Mit einem Twist-Lock-Karabiner und einem Gerüsthaken, 2 m
Artikelnr. 139-0240
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Persönliche Fallbegrenzer, TurboLite
Artikelnr. 139-0240
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Persönliche Fallbegrenzer, TurboLite
Persönliche Fallbegrenzer, TurboLite

Mit einem Twist-Lock-Karabiner und einem Gerüsthaken, 2 m

Preis
249,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese persönlichen Fallbegrenzer mit Gurtband und Drehwirbeln (Twistlock®) stellen eine leichte, komfortable Alternative zu Verbindungsmitteln mit Bandfalldämpfern dar.

  • Integrierte Belastungsanzeige zeigt an, wann die Einheit überprüft werden muss
  • Schnell ansprechendes Bremssystem
  • Gurtband entwickelt für höhere Abriebbeständigkeit und lange Lebensdauer (Vectran-/Polyestergurtband)
  • Leichtes, stabiles, stoßfestes Nylongehäuse für maximale Haltbarkeit
  • Integrierter Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Führungsseils

Ausgerichtet auf alle Situationen mit niedriger Arbeitshöhe, z. B. im Baugewerbe. Zugelassen für ein Nutzergewicht von bis zu 136 kg.

Keine jährliche Überprüfung durch den Hersteller erforderlich.

Gewicht: 0,87 kg (139-0241); 1,25 kg (139-0240)

 : EN 360

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Mit einem Twist-Lock-Karabiner und einem Gerüsthaken
  • Länge:
    2 m
  • Cat. No.:
    139-0240
  • Modell:
    139-0240
  • Ø Öffnung:
    18 mm
  • Anschlusstyp:
    Twist-Lock-Karabiner, Edelstahl
    Gerüsthaken, Aluminium, Öffnung: 65 mm
  • Kapazität:
    136 kg