Barrierespitzen
Product Details & Documents
Standard-Spitzen für allgemeine Pipettierungs-Anwendungen. Sie sind so konzipiert, dass sie mit den meisten in der Forschung gängigen Pipettierern kompatibel sind.
- Verfügbar mit einer geringen Bindungsaffinität der Oberfläche (Low Binding Surface-Technik) für eine Reduzierung von Probenverlusten
- Zertifiziert frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
- XT-Spitzen (extra lang): Ideal für das Pipettieren aus tiefen Gefäßen
- LongReach, NX und Pipettenspitzen Typ E: Ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR
- OneTouch-Pipettenspitzen gewährleisten eine auslaufsichere Dichtung: Einfaches Abdichten, einfacher Abwurf
Verpackungsmöglichkeiten:
Mit Rack
Stabile Racks, für mehrere Autoklavenzyklen geeignet
Cell Racks halten die Pipettenspitzen ständig in vollständig eingeschlossenen Zellen, minimieren die Statik und sind hervorragende Trägerflächen für Ein- und Mehrkanal-Pipettoren
Klappdeckel-Racks halten die äußerst beliebten 1000XT (50 bis 1250 µl) Pipettenspitzen. Die Aufbewahrung konventioneller 1000-µl-Standard-Pipettenspitzen erfolgt in Standard-Racks mit 100 Loch
e•dek – Kartonagen-Rack-System
Einfaches Recycling – mit den meisten Kartonagen-Recycling-Programmen kompatibel
Bereits verwendete Racks benötigen wenig Platz für die Aufbewahrung – nur flach falten und recyceln
Hergestellt aus Kartonagen, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen
Mit Farben auf Soja- und Pflanzebasis bedruckt
Das geringere Gewicht führt zu einem reduzierten Energieverbrauch und geringeren Versandkosten
Ordering information: Supplied in polypropylene CellRacks. MµltiGuard™ tips 14234-104 and 14234-106 can accommodate a volume of 30 µl.
Packaging: Packs contain 10 racks with 96 tips/rack, except 14234-120 and 14234-122, which have 100 tips/rack.
Documents
Spezifikationen
- Verpackt:10 Racks, je 96 (Rack mit Zelle)
- Steril:+
- Volumen:0,1 - 10 µL µl
- Länge:45 mm
- Seq:02
- Spitzentyp:LongReach, geringe Bindungsneigung
- Spitzenfarbe:Transparent
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



