Wägeschalen, Einweg
100 ml, 78,5×78,5×23 mm, SQ, Weiß
Artikelnr. KART11104
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Wägeschalen, hoch schlagfestes PS.
- Lässt sich leicht zu einer Trichterform formen
- DS-Modell in Weiß oder Schwarz erhältlich, der Bediener kann leicht erkennen, dass keine Probenreste am Boot haften bleiben
- Tara ist reproduzierbar: Abweichung zwischen Chargen normalerweise weniger als 5%
- Antistatisch
Diamantförmige (DS) und quadratische (SQ) leichte Wägeschiffchen bieten ein einfaches und günstiges System zum Wiegen aller Medien mit nicht kontaminierenden Eigenschaften (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche).
Spezifikationen
- Typ:SQ
- Kapazität:100 ml
- Farbe:Weiß
- Seq:09
- B×T×H:78,5×78,5×23 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



