Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasröhren

1,20±0,06 mm, 38,00±0,40 mm, ~1500 mm
Artikelnr. SCOR1194016
Anbieter:   Schott AG
Glasröhren
Artikelnr. SCOR1194016
Anbieter:  Schott AG
Glasröhren
Glasröhren

1,20±0,06 mm, 38,00±0,40 mm, ~1500 mm

Preis
151,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10,4 kg
Product Details & Documents

AR-Glas®, clear.

  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads

Tube length ~1500 mm.

Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    38,00±0,40 mm
  • Wandstärke:
    1,20±0,06 mm
  • Länge:
    ~1500 mm
  • Seq:
    16