Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7964 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Artikelnr. BRDY804452
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
TDS Brady R600 Halogen Free Series Thermal Transfer Ribbon
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Thermal transfer printer ribbon, 7964 series, width 110 mm
- Länge:70 m
- Seq:11
- Für:BBP™11



