Industrie-Eimer
1000 ml, Weiß, 12 L, 300 mm, 280 mm
Artikelnr. BURK2308-1200
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
LLDPE, weiß.
Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml
- Mit Ausguss
- Für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Industrieller Eimer zum Transportieren, dekantieren und mischen. Sicheres Entleeren mit breitem Auslauf. Griff aus Metall.
Spezifikationen
- Kapazität:12 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:280 mm
- Seq:02
- Teilung:1000 ml
- Ø:300 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



