Industrie-Eimer
1000 ml, Weiß, 17 L, 340 mm, 310 mm
Artikelnr. BURK2308-1700
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
LLDPE, weiß.
Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml
- Mit Ausguss
- Für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Industrieller Eimer zum Transportieren, dekantieren und mischen. Sicheres Entleeren mit breitem Auslauf. Griff aus Metall.
Spezifikationen
- Kapazität:17 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:310 mm
- Seq:03
- Teilung:1000 ml
- Ø:340 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



