Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Industrie-Eimer

1000 ml, Weiß, 9 L, 280 mm, 250 mm
Artikelnr. BURK2308-0900
Anbieter:   BURKLE
Industrie-Eimer
Artikelnr. BURK2308-0900
Anbieter:  BURKLE
Industrie-Eimer
Industrie-Eimer

1000 ml, Weiß, 9 L, 280 mm, 250 mm

Preis
13,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

LLDPE, weiß.

  • Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml

  • Mit Ausguss
  • Für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet

Industrieller Eimer zum Transportieren, dekantieren und mischen. Sicheres Entleeren mit breitem Auslauf. Griff aus Metall.

Spezifikationen
  • Kapazität:
    9 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    250 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    1000 ml
  • Ø:
    280 mm