Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PE | Avantor

Schläuche, PE

1,50 mm, 1,00 mm, 3,50 mm
Artikelnr. DENE3551535
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, PE
Artikelnr. DENE3551535
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, PE
Schläuche, PE

1,50 mm, 1,00 mm, 3,50 mm

Preis
125,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 m
Product Details & Documents

PE, translucent

  • Odorless and tasteless
  • Resistant to acids, bases, alcohols, and salt solutions up to temperature of 80 °C
  • Flexible
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,50 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,50 mm
  • Wandstärke:
    1,00 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.