Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
10000 ml, 400 mm, 65 mm, 279 mm
Artikelnr. KAVA632411117966
Anbieter: Kavalier
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
- Ext.Ø:279 mm
- Kapazität:10000 ml
- Höhe:400 mm
- Seq:17
- Hals A-Ø:65 mm



