Schlauch, PTFE
1,00 mm, 1,00 mm, 3,00 mm
Artikelnr. BURK8879-0103
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine antihaftbeschichtete Oberfläche und hervorragende dielektrische Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 bis +260 °C
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:3,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:1,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:02
- Cat. No.:BURK8879-0103
- Modell:BURK8879-0103
- Max. Druck:240 bar
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BURK0006-9506Kunststoffschlauchschneider für flexible Schläuche von 1,6 bis 19 mm DurchmesserEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 13,40 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



