Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Säulen, HiLoad™ Superdex™ prep grade | Avantor

Säulen, HiLoad™ Superdex™ prep grade

HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG, Glas, 34 µm, 26×900 mm, 480 ml, ≤ 13 ml, -, 10 - 50 cm/h
Artikelnr. 90-1002-73
Anbieter:   Cytiva
Säulen, HiLoad™ Superdex™ prep grade
Artikelnr. 90-1002-73
Anbieter:  Cytiva
Säulen, HiLoad™ Superdex™ prep grade
Säulen, HiLoad™ Superdex™ prep grade

HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG, Glas, 34 µm, 26×900 mm, 480 ml, ≤ 13 ml, -, 10 - 50 cm/h

Preis
8 020,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

HiLoad™ Superdex™ prep grade (pg) sind vorgepackte XK Säulen für die präparative Gelfiltration. Superdex™ prep grade ist eine Kompositmatrix aus Dextran und stark quervernetzter Agarose. Die steile Selektivität von Dextran und die hohe chemische und physikalische Stabilität von Agarose ermöglichen hochauflösende Trennungen. Das Chromatographiemedium verbindet hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilie und ermöglicht hohe Flussraten und minimale nicht-spezifische Wechselwirkungen.

  • Hohe Auflösung mit kurzen Laufzeiten und guter Ausbeute
  • Hohe Kapazität bei hohen Flussraten
  • Trennungen können bis zu Produktionsvolumen vergrößert werden
  • Vorgepackt für Komfort und Reproduzierbarkeit

Lieferumfang: Supplied with dismantling tool, support screen, net ring (10 µm), O-ring, stop plugs and instructions.

Spezifikationen
  • Förderleistung:
    -
  • Partikelgröße:
    34 µm
  • Kapazität:
    480 ml
  • Bezeichnung:
    HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG
  • Seq:
    07
  • Säulenmaterial:
    Glas
  • Bettabmessungen:
    26×900 mm
  • Fließgeschwindigkeit:
    10 - 50 cm/h
  • Probenvolumen:
    ≤ 13 ml
  • Cat. No.:
    90-1002-73
  • Lagerung:
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • pH-Bereich:
    3 - 12
  • Max. Druck:
    3 bar
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.