Säulen, HiLoad™ Superdex™ prep grade
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG, Glas, 34 µm, 50×500 mm, 1000 ml, ≤ 13 ml, -, 10 - 50 cm/h
Artikelnr. 90-1000-40
Anbieter: Cytiva
Springe zu:
Product Details & Documents
HiLoad™ Superdex™ prep grade (pg) sind vorgepackte XK Säulen für die präparative Gelfiltration. Superdex™ prep grade ist eine Kompositmatrix aus Dextran und stark quervernetzter Agarose. Die steile Selektivität von Dextran und die hohe chemische und physikalische Stabilität von Agarose ermöglichen hochauflösende Trennungen. Das Chromatographiemedium verbindet hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilie und ermöglicht hohe Flussraten und minimale nicht-spezifische Wechselwirkungen.
- Hohe Auflösung mit kurzen Laufzeiten und guter Ausbeute
- Hohe Kapazität bei hohen Flussraten
- Trennungen können bis zu Produktionsvolumen vergrößert werden
- Vorgepackt für Komfort und Reproduzierbarkeit
Lieferumfang: Supplied with dismantling tool, support screen, net ring (10 µm), O-ring, stop plugs and instructions.
Dokumente
Spezifikationen
- Förderleistung:-
- Partikelgröße:34 µm
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG
- Seq:08
- Säulenmaterial:Glas
- Bettabmessungen:50×500 mm
- Fließgeschwindigkeit:10 - 50 cm/h
- Probenvolumen:≤ 13 ml
- Cat. No.:90-1000-40
- Lagerung:4 to 30 °C, 20% Ethanol
- pH-Bereich:3 - 12
- Max. Druck:3 bar



