Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
100 ml, 0,20 ml, 0,10 ± ml
Catalog # 612-3972
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.
- Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
- PTFE-Küken für fettfreie Funktion
- Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
Zertifizierung: ISO 385.
Dokumente
BIBB3295^12AS_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifications
- Kapazität:100 ml
- Seq:10
- Teilung:0,20 ml
- Toleranz:0,10 ± ml



