Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Artikelnr. 612-3959
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.
- Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
- PTFE-Küken für fettfreie Funktion
- Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
Zertifizierung: ISO 385.
Dokumente
BIBB3295^12AS_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:10 ml
- Seq:05
- Teilung:0,02 ml
- Toleranz:0,02 ± ml



