Fässer, Weithals, mit Deckel
120 L, 496 mm, 395 mm, 800 mm
Artikelnr. SEMA2830
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus HDPE, blau, rund (außer Modell 2831 - dieses ist rechteckig).
- Mit Tragegriffen
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Mit UN-Zulassung
Oben offene Heavy-Duty-Fässer mit PE-Deckel und rostgeschütztem Spannring. Geeignet für die Lagerung, die Entsorgung und den Transport von Labormaterialien.
Das 150-l-Fass ist auf eine optimale Ausnützung von ISO-Containern ausgelegt.
: Die 30-, 60-, 120- und 220-l-Fässer sind für den Lebensmittel-Einsatz zugelassen.
Spezifikationen
- Ø Öffnung:395 mm
- Ext.Ø:496 mm
- Kapazität:120 L
- Höhe:800 mm
- Seq:03



