Fässer, Weithals, mit Deckel
30 L, 315 mm, 250 mm, 520 mm
Artikelnr. SEMA0725
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus HDPE, blau, rund (außer Modell 2831 - dieses ist rechteckig).
- Mit Tragegriffen
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Mit UN-Zulassung
Oben offene Heavy-Duty-Fässer mit PE-Deckel und rostgeschütztem Spannring. Geeignet für die Lagerung, die Entsorgung und den Transport von Labormaterialien.
Das 150-l-Fass ist auf eine optimale Ausnützung von ISO-Containern ausgelegt.
Zertifizierung: Die 30-, 60-, 120- und 220-l-Fässer sind für den Lebensmittel-Einsatz zugelassen.
Spezifikationen
- Ø Öffnung:250 mm
- Ext.Ø:315 mm
- Kapazität:30 L
- Höhe:520 mm
- Seq:01



