Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser | Avantor

Deckgläser

High precision cover glasses, 22×22 mm, #1,5, Borosilikatglas
Artikelnr. 630-2186
Anbieter:   MARIENFELD
Deckgläser
Artikelnr. 630-2186
Anbieter:  MARIENFELD
Deckgläser
Deckgläser

High precision cover glasses, 22×22 mm, #1,5, Borosilikatglas

Preis
207,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.

  • Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
  • Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
  • Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung

Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.

Dokumente

Spezifikationen
  • Nr.:
    #1,5
  • Bezeichnung:
    High precision cover glasses
  • L×B:
    22×22 mm
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    02