Ansaugfilter, BOLA
Suction filter, UNF 1/4" 28G, PTFE, 10 μm, 1,6 mm, 14 mm, 25 mm
Artikelnr. BOHLF765-56
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese PTFE-Saugfilter bestehen aus einem Aufnahmebehälter mit Innengewinde und einer leicht austauschbaren Fritte. Sie eignen sich ideal als Vorfilter vor Pumpensystemen, um Dichtungen, Kolben oder Säulenpackungen vor vorzeitigem Verschleiß durch Verunreinigungen zu schützen.
Gute Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Lieferumfang:
Spezifikationen
- Ø:14 mm
- Porengröße:10 μm
- Bezeichnung:Suction filter
- Länge:25 mm
- Material:PTFE
- Seq:04
- Anschlussstück:UNF 1/4" 28G
- Für Schlauch I-Ø:1,6 mm



