Gewindefläschchen
Vials, maximum recovery, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Screw cap, PTFE/Silikon
Artikelnr. WATE186000326C
Marketsource
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:PTFE/Silikon
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vials, maximum recovery, LCGC certified
- Material:Glas
- Seq:10
- Verschlusstyp:Screw cap
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



