Magnetrührer, maxMIX
maxMIX, UK-Stecker
Artikelnr. 442-0811
Springe zu:
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Magnetrührer, unschlagbar kräftig mit grosser Stellfläche, bis zu 150 Liter Rührvolumen, auch für hochviskose Medien geeignet, sehr kräftige Magnetkopplung durch SmCo-Magneten, daher prädestiniert für Kraftübertragung über grössere Distanzen, für dic 1 * 1 ST Artikelnr.442-0809
Das Produkt 442-0809 ist ein Ersatz für 442-0811 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
- Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
- SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
- QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
- Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
- Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
- Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 10 - 60 Sekunden)
IP-Schutzklasse: IP 65
Zertifizierung: IP-Schutzklasse: IP 65
Spezifikationen
- Bezeichnung:maxMIX, UK-Stecker
- Cat. No.:442-0811
- Modell:maxMIX
- B×T×H:265×320×68 mm
- Plattengröße:265×265 mm
- Plattenmaterial:Edelstahl
- Max. Rührmenge H₂O:150 L
- Drehzahlbereich:100 - 1200 min⁻¹
- Gewicht:10,0 kg
- Leistungsaufnahme:40 W
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG44070Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 244,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG44900Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 574,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG48500Edelstahlrahmen für die schnelle und einfache Erweiterung der Oberfläche und Ladekapazität der Magnetrührer maxMIX und MAXdrive, Beladung bis 1.000 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 140,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



