Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Deckgläser

Round cover glasses, #1,5, 18 mm, Borosilikatglas
  630-2200
 :   MARIENFELD
Deckgläser
  630-2200
Deckgläser

Round cover glasses, #1,5, 18 mm, Borosilikatglas

 
290,29 €
   
1 * 1.000 ST
 

Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.

  • Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
  • Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
  • Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung

Suitable for fluorescence microscopy.

 
  • Ø:
    18 mm
  • Nr.:
    #1,5
  • Bezeichnung:
    Round cover glasses
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    630-2200
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.