Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kapillare

I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
Artikelnr. JOURJR-T-5804-M25
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Artikelnr. JOURJR-T-5804-M25
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar

Preis
821,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

 : Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
  • Seq:
    48