Kapillare
I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
Artikelnr. JOURJR-T-5803-M3
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Springe zu:
Product Details & Documents
PEEK.
- Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
- Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Inert und biokompatibel
- Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser
Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.
Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.
Spezifikationen
- Bezeichnung:I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
- Seq:02



