Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare

Kapillare

I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar
Artikelnr. JOURJR-T-60031-M5
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Artikelnr. JOURJR-T-60031-M5
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar

Preis
118,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar
  • Seq:
    26