Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare

Kapillare

I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar
Catalog # JOURJR-T-60031-M25
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Catalog # JOURJR-T-60031-M25
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar

Price
521,00 €
Log in for availability
1 * 25 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Specifications
  • Bezeichnung:
    I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar
  • Seq:
    54
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.