Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Jars with lid | Avantor

Jars with lid

250 ml, 79,5 mm, 84,5 mm, 62 mm
Artikelnr. DELT241010
Anbieter:   DELTALAB
Jars with lid
Artikelnr. DELT241010
Anbieter:  DELTALAB
Jars with lid

250 ml, 79,5 mm, 84,5 mm, 62 mm

Preis
2,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Jars, made of PP, translucent, with lid.

  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance

Dokumente

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    79,5 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    62 mm
  • Seq:
    01
  • Hals I-Ø:
    84,5 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.