Petrischalen
Belüftet, 90 mm, 14 mm, Steril, 25 Beutel à 20
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Vented petri dishes made from PS.
Spezifikationen
- Ø:90 mm
- Verpackt:25 Beutel à 20
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Belüftet
- Höhe:14 mm
- Seq:03



