Petrischalen
Belüftet, mit 3 Fächern, 90 mm, 14 mm, Aseptisch, 25 Beutel à 20
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Vented petri dishes made from PS.
Spezifikationen
- Ø:90 mm
- Verpackt:25 Beutel à 20
- Sterilität:Aseptisch
- Ausführung:Belüftet, mit 3 Fächern
- Höhe:14 mm
- Seq:05



