Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Einstechfühler, K-Type | Avantor

Einstechfühler, K-Type

V4A-Rohr mit Feder und schlanker Ø 1,5-mm-Einstechspitze, mit Kunststoffgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel und Miniatur-Flachstecker
Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s ~3 s, −65…+550 °C
Artikelnr. GRSG600514
Anbieter:   Greisinger
Einstechfühler, K-Type
Artikelnr. GRSG600514
Anbieter:  Greisinger
Einstechfühler, K-Type
Einstechfühler, K-Type

V4A-Rohr mit Feder und schlanker Ø 1,5-mm-Einstechspitze, mit Kunststoffgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel und Miniatur-Flachstecker
Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s ~3 s, −65…+550 °C

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −65…+550 °C
  • Bezeichnung:
    V4A-Rohr mit Feder und schlanker Ø 1,5-mm-Einstechspitze, mit Kunststoffgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel und Miniatur-Flachstecker
    Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s ~3 s
  • Seq:
    02