Petrischalen
Belüftet, 140 mm, 20 mm, Steril, 12 Beutel à 10
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Vented petri dishes made from PS.
Spezifikationen
- Ø:140 mm
- Verpackt:12 Beutel à 10
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Belüftet
- Höhe:20 mm
- Seq:07



