Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Gewindefläschchen

Gewindefläschchen

Vials, Amber Max, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Braun, Ja, Screw cap, Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt
Artikelnr. WATE186003886C
Marketsource
Anbieter:   WATERS
Gewindefläschchen
Artikelnr. WATE186003886C
Anbieter:  WATERS
Marketsource
Gewindefläschchen

Vials, Amber Max, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Braun, Ja, Screw cap, Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt

Preis
374,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    12×32 mm
  • Septum:
    Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt
  • Kapazität:
    2,00 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Vials, Amber Max, LCGC certified
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    15
  • Verschlusstyp:
    Screw cap
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.