Schläuche, Silikon
2,00 mm, 2,00 mm, 6,00 mm, Durchscheinend
Artikelnr. DENE3100206
Anbieter: DEUTSCH NEUMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
Silicone, translucent.
- Good chemical resistance
For laboratory application.
Temperature resistance: -60 to +200 °C
Hardness (Shore durometer A): 60
Zertifizierung: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP -Europ. Pharmacopoeia, Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
Dokumente
DENE3100504_TDS_EN DENE3100609^25_TDS_EN DENE3100913_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:6,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:2,00 mm
- Wandstärke:2,00 mm
- Farbe:Durchscheinend
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



