Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Oliven, mit Mutter | Avantor

Oliven, mit Mutter

80 mm, GL 32, 20 mm
Artikelnr. BOHLD581-08
Anbieter:   Bohlender
Oliven, mit Mutter
Artikelnr. BOHLD581-08
Anbieter:  Bohlender
Oliven, mit Mutter
Oliven, mit Mutter

80 mm, GL 32, 20 mm

Preis
29,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Oliven GL 14 und GL 18 aus PFA, Oliven GL 25 und GL 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS

  • Ausführung gerade oder gebogen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur bis zu 250 °C
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 32
  • Schlauch Innen-Ø:
    20 mm
  • Länge:
    80 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.