Fässer, Weithals, mit Deckel
60 L, 400 mm, 320 mm, 625 mm
Artikelnr. SEMA0726
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus HDPE, blau, rund (außer Modell 2831 - dieses ist rechteckig).
- Mit Tragegriffen
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Mit UN-Zulassung
Oben offene Heavy-Duty-Fässer mit PE-Deckel und rostgeschütztem Spannring. Geeignet für die Lagerung, die Entsorgung und den Transport von Labormaterialien.
Das 150-l-Fass ist auf eine optimale Ausnützung von ISO-Containern ausgelegt.
: Die 30-, 60-, 120- und 220-l-Fässer sind für den Lebensmittel-Einsatz zugelassen.
Spezifikationen
- Ø Öffnung:320 mm
- Ext.Ø:400 mm
- Kapazität:60 L
- Höhe:625 mm
- Seq:02



