Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen | Avantor

Petrischalen

Belüftet, 90 mm, 14 mm, Aseptisch, 25 Beutel à 20
Artikelnr. DELT200200
Anbieter:   DELTALAB
Petrischalen
Artikelnr. DELT200200
Anbieter:  DELTALAB
Petrischalen

Belüftet, 90 mm, 14 mm, Aseptisch, 25 Beutel à 20

Preis
185,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Ø:
    90 mm
  • Verpackt:
    25 Beutel à 20
  • Sterilität:
    Aseptisch
  • Ausführung:
    Belüftet
  • Höhe:
    14 mm
  • Seq:
    02