Glasmikrofaserfilter
MG 160, 120 mm
Artikelnr. BINZ410008
Anbieter: Ahlstrom
Springe zu:
Product Details & Documents
Ahlstrom-Munksjö bietet hochwertige Glasfilter, die sich ideal für viele Anwendungen wie Luftverschmutzungskontrolle, Wasserüberwachung und Luftpartikelüberwachung eignen. Die große Auswahl an bindemittelfreien Glasmikrofaserfiltern kann zum Sammeln von Partikeln und Aerosolen oder zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Schwebstoffen in Wasser verwendet werden.
- Hergestellt mit ultrareinem Wasser
- Schnelle Durchflussrate
- Hohe Ladekapazität
- Rückhaltung sehr feiner Partikel
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerAhlstrom-Munksjö – Glass and quartz microfiber filters air pollution.pdf Ahlstrom-Munksjö – Glass and quartz microfiber filters for air monitoring.pdf Ahlstrom-Munksjö – Glass microfiber filters water monitoring.pdf Ahlstrom-Munksjö – Laboratory filtration catalogue Ahlstrom-Munktell – Filtration catalogue
Produktliteratur
Spezifikationen
- Sorte:MG 160
- Seq:36
- Größe:120 mm
- Partikelretention:1,2 μm
- Stärke:0,40 mm
- Gewicht:75 g/m²
- Cat. No.:BINZ410008
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



