Schaumstoffstäbchen
Stäbchen mit großem Schaumstoffkopf, PP/Schaumstoff, 150 mm
Artikelnr. HERE1020009
Anbieter: HERENZ HEINZ
Springe zu:
Product Details & Documents
Tupfer mit PU-Schaumstoffköpfen und Kunststoffapplikatoren.
- Fusselfrei
Für die Bakterien-Probenahme oder Computerreinigung.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Stäbchen mit großem Schaumstoffkopf
- Länge:150 mm
- Stiel/Kopf:PP/Schaumstoff
- Cat. No.:HERE1020009
- Gesamtlänge:150,0 mm



