Gewindefläschchen
Vials, maximum recovery, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Screw cap, Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vials, maximum recovery, LCGC certified
- Material:Glas
- Seq:11
- Verschlusstyp:Screw cap



