Gewindefläschchen
Vials, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Braun, Ja, Screw cap, PTFE/Silikon
WATE186000846DV
Marketsource
: WATERS
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:PTFE/Silikon
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Vials, LCGC certified
- Material:Glas
- Seq:08
- Verschlusstyp:Screw cap



