Pallflex® Filter
Emfab™ TX40HI20WW, 70 mm
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Jump to:
Product Details & Documents
Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.
- Geeignet für hohe Temperaturen
- Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle
Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9%
Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4%
Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%
* nicht wärmebehandelt
Documents
Specifications
- Sorte:Emfab™ TX40HI20WW
- Seq:21
- Größe:70 mm
- Cat. No.:516-8013
- Max. Temperatur:260 °C
- Luftdurchsatz:68 l/min/cm² (0,7 bar)
- Stärke:178 µm
- Gewicht:5 mg/cm²
- Wasserdurchfluss:32 l/min/cm² (0,35 bar)



