Drahtkorb für Laborglaswaren
300×300×300 mm
Artikelnr. WCDF520-20-13
Anbieter: WDF - Funke GmbH & Co. KG
Springe zu:
Product Details & Documents
Hergestellt aus Draht.
- Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Diese Drahtkörbe wurden für Laborglaswaren entwickelt.
Spezifikationen
- Seq:03
- B×T×H:300×300×300 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



