Messzylinder
25 ml, 1 ml, 0,5 ± ml
Artikelnr. HECH42205018
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Dokumente
Spezifikationen
- Kapazität:25 ml
- Teilung:1 ml
- Toleranz:0,5 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



