Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Hydrometer | Avantor

VWR®, Hydrometer

, 1,000 - 1,050 g/l, 0,0005 g/l, 330 mm
Artikelnr. VWRU35123-450
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Hydrometer
Artikelnr. VWRU35123-450
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Hydrometer
VWR®, Hydrometer

, 1,000 - 1,050 g/l, 0,0005 g/l, 330 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Hydrometer sind für Branchen wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie, den Transportsektor und die Kältetechnik konzipiert.

  • Spezifisches Gewicht von Erdölprodukten, schweren und leichten Flüssigkeiten
  • Bleifreier Metallballast
  • Korrekturen bis zu einem Zehntel der kleinsten Teilung

Zertifizierung: Rückführbar auf NIST und DAkkS. Die Kalibrierung entspricht den A2LA-Akkreditierungen. ASTM-kalibriert.

Zubehördetails:

Bestellinformation:

Lieferumfang: Inklusive Kalibrierungsbericht.

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Spezifikationen
  • Länge:
    330 mm
  • Seq:
    08
  • Teilung:
    0,0005 g/l
  • Messbereich:
    1,000 - 1,050 g/l
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.