Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Glasröhren | Avantor

Glasröhren

5,0 ±0,60 mm, 140,0 ±1,9 mm, 1500 mm
Artikelnr. SMITT/140/5.0
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Glasröhren
Artikelnr. SMITT/140/5.0
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Glasröhren

5,0 ±0,60 mm, 140,0 ±1,9 mm, 1500 mm

Preis
41,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilicate glass.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    140,0 ±1,9 mm
  • Wandstärke:
    5,0 ±0,60 mm
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    32
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.