Handrefraktometer, MASTER Serie
Handheld refractometer, MASTER-100H, 60 – 100 °Bx, 0,5
Artikelnr. 635-0701
Anbieter: Atago
Springe zu:
Product Details & Documents
Die MASTER Serie von Handrefraktometern bietet eine Reihe einfach zu bedienender Geräte für eine breite Palette von Anwendungen.
- MASTER-M: Standard model, clear scale, only two drops required
- MASTER-T: Automated temperature compensation from 10 to +30 °C
- MASTER-α: Automated temperature compensation (IP 65 except eyepiece), dust-tight and protected against water jets
- MASTER-P: Designed with a plastic body for resistance to salty and acidic samples
The design has an ergonomic grip and a prism housing that allows for the sample to cover the prism without having to lift the daylight plate.
These instruments have automated temperature compensation in the range 10 to 30 °C.
Spezifikationen
- Modell:MASTER-100H
- Messbereich:60 – 100 °Bx
- Auflösung:0,5
- Bezeichnung:Handheld refractometer
- Seq:047
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-2315-61MTageslichtplatte für MASTER-P mit KunststoffgehäuseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-2315-60MTageslichtplatte der Serie MASTER-α/T/M mit MetallgehäuseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



